積載荷重(kg)500耐荷重(kg)500均等荷重(kg)500テーブル寸法幅(mm)500テーブル寸法奥行(mm)1050最低位(mm)280最高位(mm)1520質量(kg)170材質(本体)スチール仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付種別ボールネジ、電動式タイプスタンダードモーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×1050電源コード(m)2ストロークST(mm)1240テーブル高さH~H1(mm)280~1520塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回昇降時間(秒)32(無負荷時)、35(全負荷時)最高使用頻度(回/h)15