積載荷重(kg)1000耐荷重(kg)1000均等荷重(kg)1000テーブル寸法幅(mm)650テーブル寸法奥行(mm)1200最低位(mm)155最高位(mm)885質量(kg)180材質(本体)スチール仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付種別ボールネジ、電動式タイプスタンダードモーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1200電源コード(m)2ストロークST(mm)730テーブル高さH~H1(mm)155~885塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回昇降時間(秒)32(無負荷時)、35(全負荷時)最高使用頻度(回/h)15