※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

車種専用シートカバーCOMBI

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 70778645 品番 595336
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

パンチング加工を施したレザーをセンター部分に採用することにより抜群の通気性を実現!!
快適な座り心地と疲労を和らげる厚さ10mmの低反発ウレタンスポンジを採用!
シート背面には雑誌や地図などが収納できる便利なポケット付!
背もたれ部・座面部が分割できるセパレート式!

黒/赤糸 種別2t タイプ運転席/助手席セット 適合車種ブルーテックキャンター(H22.11-H28.4) 材質PVC
取扱説明書:取付け方法(0.1MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-08-11
用途:
会社の07フォワード
その他業種

リピート買いです!パッカー車の運転席用です。3月に1号車用に購入し、社内でも評判良かったため2号車用として同じ物を購入しました。適度な滑り具合もあり、乗り降りを繰り返すパッカー車に合っていると思います。約半年使って、破れやほつれはないです。純正シートカバーよりこちらがオススメです!

対象商品:
70778672
2023-08-31
用途:
運転席以外が
有限会社一筋運輸 様

運転席用は良かったのですが、助手席側が全く使い物にならない。

2023-03-04
用途:
会社の07フォワード
その他業種

パッカー車の運転席シートに使用しました。シンプルでいいと思います。さすが車種専用設計、よく馴染んでいます。仕事上乗り降りを繰り返すので、耐久性期待しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする