JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック内装・アクセサリー
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用用テーブル・アームレスト
センターテーブル日野用
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70778803
品番
595561
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
快適な室内空間を演出します
色
ピアノブラック
適合車種
日野2tエアループデュトロ寝台付車(H23.6〜(標準車)/H23.7〜(ワイド車))
材質
繊維複合板
種別
2t
タイプ
標準/ワイド共用
メーカー
日野
用途
内装パーツ
取扱説明書:
取付説明書(0.4MB)
注意
※グレードによっては取付け不可の場合があります。※生産工程都合上、表面模様フィルムのつなぎ目が目立つ場所にある場合がございますのでご了承ください。※厳重な管理の下製造されておりますが、製造工程や材料の性質上製品に多少の色ムラ、小傷、歪み等がある場合もございます、あらかじめご了承いただきますようよろしくお願い申し上げます。