カミオンスリーパー 高機能掛け布団

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70778837 品番594157
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

高機能ポリエステル綿三相構造の採用で通気性を確保するとともに抜群の保温性を両立。
また湿気にも強くカビの発生を抑えます。
カバーを含めご家庭の洗濯機で丸洗いできます。

用途内装パーツ 材質側生地:ポリエステル65%・綿35%、詰め物:ポリエステル100% 寸法(mm)約1200×2000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70778837
2022-10-24
用途:
普寝具寝具
卸売・小売業

こんな薄さで大丈夫かと思いましたがさすが丸八真綿製でとても暖かい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする