リフレクター 丸型60mmΦ ネジ固定タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70779047 品番 592246
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
アンバー 仕様5×12mmボルト/ナット付 厚さ(mm)10 寸法(Φmm)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70779038
2022-03-12
用途:
バイク車検用
卸売・小売業

車検対策用として購入。
2年に1度しか使わないので
これで充分でした。

対象商品:
70779038
2018-10-27
用途:
オフロードバイクのナンバー移設に伴う反射板の追加

安い! ちなみに写真では確認出来ませんが、裏(土台)は白いプラスチックです。あとは振動の激しいオフロード走行にどのぐらい耐久性があるか。

対象商品:
70779047
2018-10-13
用途:
交換
その他業種

今まで使用していた物と交換。
サイズもぴったりで満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする