丸型ナットカバーキャンター用

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード70779406 品番500309
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ホイールナットを錆から守る!

材質ステンレス 全高(mm)40 用途外装パーツ 適合フロント、リヤ共用 クロームメッキ 適合ナット38mmナット 適合車種主にナットサイズ38mm5穴いすゞ2tキャンター
注意
※必ずお車のホイールナットサイズ、ナット数をご確認の上お求めください。※ふそう2tブルーテックキャンター(H22.11〜R2.10)はナットサイズが41mmに変更されています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41001615
2016-05-09
用途:
作業ではありません
自動車・二輪車・自転車関連業

多少イメージより商品が違った!

対象商品:
41001615
2015-12-03
用途:
社用車に
運輸・通信業

プラなので錆びなくて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする