JET INOUE(ジェットイノウエ)
丸型ナットカバーキャンター用
(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット(5個)
注文コード
70779415
品番
500310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ホイールナットを錆から守る!
用途
外装パーツ
材質
ステンレス
全高(mm)
48
適合
リヤ用
色
クロームメッキ
適合ナット
38mmナット
適合車種
主にナットサイズ38mm5穴いすゞ2tキャンター
注意
※必ずお車のホイールナットサイズ、ナット数をご確認の上お求めください。※ふそう2tブルーテックキャンター(H22.11~R2.10)はナットサイズが41mmに変更されています。