丸型ナットカバー スチール

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8個) 注文コード 70779424 品番 500436
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ホイールナットを錆から守る!

材質スチール 全高(mm)60 用途外装パーツ 適合フロント、リヤ共用 クロームメッキ 適合ナット41mmナット 適合車種ナットサイズ41mm8穴大型車
注意
※必ずお車のタイヤについているナットサイズ、ナット数をご確認の上お求めください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19367653
2019-08-01
用途:
トラックのタイヤに使用
建設業・工事業

後輪には少し浅めだったので前輪に使用しました、サイズはピタリと決まり
満足です。値段も手頃価格で大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
18672903
2018-12-21
用途:
ブルーテックキャンター3tワイド
CAR BODY ニシムラ 様

スチールにメッキしてあるので樹脂パーツとはやっぱり差が出ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする