S-M ステンレス万能スコップ SUGICO(スギコ) 70779669

S-M ステンレス万能スコップ SUGICO(スギコ) 70779669
S-M ステンレス万能スコップ SUGICO(スギコ) 70779669

ステンレス万能スコップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)88×134
内容量1個注文コード70779669品番S-M
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

取手と本体はレーザーによる全周溶接で、汚れがたまりにくく衛生的です。また取手は一枚板でつなぎ目がなく、水や汚れが入りません。

材質SUS304寸法(mm)88×134柄長さ(mm)105サカエ品番195917質量(g)220容量(L)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする