JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の インバーター/コンバーター
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 24V対応DC/DCコンバーター
DC/DCコンバーター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70779783
品番
502184
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
大型トラック等のDC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです。入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになります
入力電圧(V)
DC24
出力電圧(V)
DC13.8(固定)
種別
DT-920
質量(kg)
約2.9
タイプ
40A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
171×125×230(突起物除く)
用途
電装パーツ
型式
DT-840M
色
ブラック
最大出力
連続36A
内蔵ヒューズ
15A
保護回路
(動作点)40A以上
ヒューズ
15A
過電流保護
フの字特性自動電流制限式
注意
※詳細はアルインコ株式会社のホームページよりご確認ください。