ハンドルスピンナー丸型

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70779896 品番506266
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルカバーもしっかりフィット!車庫入れ、縦列駐車等のハンドル切り返しが容易になります。ベアリング採用で操作もスムーズです。

パールホワイト 寸法(Φmm)55 材質樹脂/アルミ 付属品取付用6角レンチ、ゴムパッキン2枚 用途内装パーツ 適合径(Φmm)26〜32
注意
※ウィンカー操作やエアバッグ動作の妨げにならない位置に取付けて下さい。
※取付けバンドの構造上、ハンドルに締め跡や傷が残る場合があります。予めご了承下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70779905
2021-08-31
用途:
トラック用
農・林・水産業

農機(田植機、トラクター)に付けていたので、トラック用に購入しました。
良い具合です。

1人が参考にしています
対象商品:
70779905
2021-08-12
用途:
大型トラック用
運輸・通信業

大型トラックのハンドル用で購入しました。丸い部分のサイズが手に収まりが良く満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
70779905
2020-07-12
用途:
実務
井住運送株式会社 様

トレーラーにおけるバック全般において、至極容易にハンドル操作が出来ます。

対象商品:
70779905
2019-07-14
用途:
トラックで使用
建設業・工事業

この商品は、必需品です。楽です。
転回、急な右左折があっても小回りができるので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
70779905
2018-10-05
用途:
トラックの運転
運輸・通信業

使いやすいです。握った感触もグリッドです。オススメです。

対象商品:
70779905
2018-01-14
用途:
仕事で使用
運輸・通信業

ハンドルカバー装着してても付きました。運転しやすくなって良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする