JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
LEDスリム蛍光管
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70779993
品番
529775
参考基準価格(税別)
¥4,780
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
DC12V/24Vどちらでも使用できます。
ジョイント金具付ですので連結して使用できます。
用途
電装パーツ
付属品
電源コード、ジョイント金具、取付金具、取付ビス
適合
DC12V/24V共用
材質(本体)
樹脂
タイプ
20W
定格
DC24V時/約300mA(約7.2W)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
560×22×23
材質(ケース)
アルミニウム
色温度(K)
8000±500
LED使用数(個)
48
注意
※サイズにコードプラグは含みません。
※本製品はAC100Vでは使用できません。