曜日別特売
529776 LEDスリム蛍光管 JET INOUE(ジェットイノウエ) 70780002

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

529776 LEDスリム蛍光管 JET INOUE(ジェットイノウエ) 70780002
529776 LEDスリム蛍光管 JET INOUE(ジェットイノウエ) 70780002

LEDスリム蛍光管

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプ32W
内容量1個注文コード70780002品番529776
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

DC12V/24Vどちらでも使用できます。
ジョイント金具付ですので連結して使用できます。

用途
電装パーツ
付属品電源コード、ジョイント金具、取付金具、取付ビス適合DC12V/24V共用材質(本体)樹脂タイプ32W定格DC24V時/約450mA(約10W)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)810×22×23材質(ケース)アルミニウム色温度(K)8000±500LED使用数(個)72
注意
※サイズにコードプラグは含みません。
※本製品はAC100Vでは使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70779993
2021-04-20
用途: 交換
有限会社 光ライテック電気・ガス・熱供給・水道業

店頭で購入するより安いのでは?
蛍光灯ユニットが壊れたため交換しました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする