※代表画像

501223 ワイパーアーム&ブレードセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 70780018 501223 ワイパーアーム&ブレードセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 70780018

ワイパーアーム&ブレードセット

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70780018 品番501223
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,400
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る

ワイパーブレードとアームが1台分セットになっています。純正ワイパーを取り外して交換するだけの簡単取付です。

材質/仕上(ワイパーアーム)ステンレス/クロームメッキ、(ワイパーブレード)真鍮/クロームメッキ、(カバー)樹脂/クロームメッキ 適合車種日野2tエアループデュトロ標準/トヨタダイナ標準(H23.6〜ON) セット内容ワイパーアーム・ワイパーブレード・ワイパーアームホルダーカバー 用途外装パーツ 材質アーム/ステンレス、ブレード/真鍮 クロームメッキ
注意
※取付・フロントガラスを清掃する際は、アームホルダーカバーが傷つかないようにゆっくりとアームを持ち上げてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05379894
2022-11-09
用途:
トラックのドレスアップに
運輸・通信業

とても良い品物でした。他のメッキも付けたくなっちゃいました。

2022-01-24
用途:
ワイパーアームをメッキに交換
運輸・通信業

見た目は大変、満足してます
ウオッシャー液のチューブを固定する金具は純正品を代用するのですが、締め付けが甘い為グラグラになります

対象商品:
70780018
2022-05-28
用途:
純正ワイパーから変更
建設業・工事業

とても満足しています
サイズ感も今のところ問題ありません

対象商品:
05379842
2021-02-02
用途:
トラックのワイパー交換
株式会社狩野運送 様 (運輸・通信業)

JET製の品物がJETの店で買うよりだいぶ安く買えて発送も早く取り付けも簡単に出来ました。

2020-12-14
用途:
仕事用のトラックのメンテナンス
櫻乃勝工務店 様 (建設業・工事業)

品質もよく、メッキが輝いてなかなかいいと思います。

対象商品:
05379946
2017-04-07
用途:
雨の日
株式会社大成興業 様 (建設業・工事業)

取付しましたが、少し斜めにしか付きませんでした。取付の際カバーを割ってしまったので、返品もできないので、最悪です。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする