バックショットミラーVer.2S

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70780142 品番 501452
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

距離感のつかみやすい防眩平面レンズ採用。純正ミラーではとらえきれない死角をフォローします。金属部分はサビに強いステンレス!

用途外装パーツ 適合20〜32mmΦのミラーステー セット内容ミラー本体、取付けバンド、パッキン(1mm、2.5mm各1枚) 材質ABS 樹脂/ガラス/ステンレス /シリコン 寸法(mm)160×122(ステー部含まず) クロームメッキ タイプショートステー 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×122×55
注意
※本製品は20〜32mmΦのミラーステーに適合します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70780158
2023-02-07
用途:
農業用乗用管理機に取り付け
農・林・水産業

早速取り付けました。後方の確認しやすくなりました。
ありがとうございました。

対象商品:
70780158
2021-04-07
用途:
4t車用補助ミラー

4tトラックの補助ミラーに使用しています。
見やすくて購入して良かったと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
70780133
2020-05-18
用途:
運転時の安全確認

後方やサイドアンダーの確認が 拡大視できまして とても良いと思います

1人が参考にしています
対象商品:
70780158
2020-03-04
用途:
トラクターの補助ミラーとして使用
農・林・水産業

装着したが、まだ実際には使用していないため何とも言えないが、全幅4m超の後方確認が楽に行えるかと思っている。

対象商品:
70780133
2019-11-05
用途:
大型トラックの運転時
運輸・通信業

ミラーの補助に使ってます、倍率が良く、後方確認にとても助かってます。

対象商品:
70780158
2019-09-16
用途:
運転中の後方確認
運輸・通信業

今まではショートステーで使用していて今回のロングステーは取り付け部が外に出るのでショートより後方が見やすい。

対象商品:
70780133
2018-11-10
用途:
トラクタ−
農・林・水産業

まだ、取り付けてはいないが見た感じは非常に良い。しかし取付金具をもう少しコンパクトかつヒンジ部を蝶番風にした方が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする