ブリストワ
ブリストワの 継手・パイプ
ブリストワの 継手
ブリストワの フランジ
溶接フランジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70780404
品番
10K SOP-FF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
外径(mm)
155
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
4
呼び圧力
10K
材質
SS400
形状
フランジ
厚さ(mm)
16
全長(mm)
-
質量(kg)
1.86
内径(Φmm)
61.1
外径(Φmm)
155
JIS規格
10K
半径R(mm)
-
ガスケット座厚(f)(mm)
2
ガスケット座径(G)(Φmm)
96
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
120
適合管外径(Φmm)
60.5
ハブ先(mm)
-
ハブ元(mm)
-
商品豆知識
配管工事を支える補助部材