ブリストワ
ブリストワの 継手・パイプ
ブリストワの 継手
ブリストワの フランジ
溶接フランジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70780447
品番
10K SOP-FF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
外径(mm)
210
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
8
呼び圧力
10K
材質
SS400
形状
フランジ
厚さ(mm)
18
全長(mm)
-
質量(kg)
3.1
内径(Φmm)
115.4
外径(Φmm)
210
JIS規格
10K
半径R(mm)
-
ガスケット座厚(f)(mm)
2
ガスケット座径(G)(Φmm)
151
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
175
適合管外径(Φmm)
114.3
ハブ先(mm)
-
ハブ元(mm)
-
商品豆知識
配管工事を支える補助部材