ブリストワ
ブリストワの 継手・パイプ
ブリストワの 継手
ブリストワの フランジ
溶接フランジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70780508
品番
10K SOP-FF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
250
呼び径(B)
10
外径(mm)
400
ボルト穴径(Φmm)
25
ボルト穴数
12
呼び圧力
10K
材質
SS400
形状
フランジ
厚さ(mm)
24
全長(mm)
36
質量(kg)
11.8
内径(Φmm)
269.5
外径(Φmm)
400
JIS規格
10K
半径R(mm)
6
ガスケット座厚(f)(mm)
2
ガスケット座径(G)(Φmm)
324
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
355
適合管外径(Φmm)
267.4
ハブ先(mm)
288
ハブ元(mm)
292
商品豆知識
配管工事を支える補助部材