溶接ブラインドフランジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70780937 品番 10K BL-FF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
呼び径(A)90 呼び径(B)3-1/2 外径(mm)195 ボルト穴径(Φmm)19 ボルト穴数8 呼び圧力10K 材質SS400 形状ブラインドフランジ 厚さ(mm)18 全長(mm)- 質量(kg)3.9 内径(Φmm)102.6 外径(Φmm)195 JIS規格10K 半径R(mm)- ガスケット座厚(f)(mm)2 ガスケット座径(G)(Φmm)136 ボルト穴中心径(C)(Φmm)160 適合管外径(Φmm)101.6 ハブ先(mm)- ハブ元(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする