ブリストワ
ブリストワの 継手・パイプ
ブリストワの 継手
ブリストワの フランジ
溶接ブラインドフランジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70781016
品番
10K BL-FF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
300
呼び径(B)
12
外径(mm)
445
ボルト穴径(Φmm)
25
ボルト穴数
16
呼び圧力
10K
材質
SS400
形状
ブラインドフランジ
厚さ(mm)
24
全長(mm)
38
質量(kg)
27.8
内径(Φmm)
321
外径(Φmm)
445
JIS規格
10K
半径R(mm)
6
ガスケット座厚(f)(mm)
3
ガスケット座径(G)(Φmm)
368
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
400
適合管外径(Φmm)
318.5
ハブ先(mm)
340
ハブ元(mm)
346
商品豆知識
配管工事を支える補助部材