ブリストワ
ブリストワの 継手・パイプ
ブリストワの 継手
ブリストワの フランジ
溶接ブラインドフランジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70781052
品番
10K BL-FF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
500
呼び径(B)
20
外径(mm)
675
ボルト穴径(Φmm)
27
ボルト穴数
20
呼び圧力
10K
材質
SS400
形状
ブラインドフランジ
厚さ(mm)
30
全長(mm)
48
質量(kg)
81.6
内径(Φmm)
511
外径(Φmm)
675
JIS規格
10K
半径R(mm)
6
ガスケット座厚(f)(mm)
3
ガスケット座径(G)(Φmm)
585
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
620
適合管外径(Φmm)
508
ハブ先(mm)
548
ハブ元(mm)
554
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材