ブリストワ
ブリストワの 継手・パイプ
ブリストワの 継手
ブリストワの フランジ
溶接ブラインドフランジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70781095
品番
5K BL-FF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
外径(mm)
75
ボルト穴径(Φmm)
12
ボルト穴数
4
呼び圧力
5K
材質
SS400
形状
ブラインドフランジ
厚さ(mm)
9
全長(mm)
-
質量(kg)
0.28
内径(Φmm)
17.8
外径(Φmm)
75
JIS規格
5K
半径R(mm)
-
ガスケット座厚(f)(mm)
1
ガスケット座径(G)(Φmm)
39
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
55
適合管外径(Φmm)
17.3
ハブ先(mm)
-
ハブ元(mm)
-
商品豆知識
配管工事を支える補助部材