ブリストワ
ブリストワの 継手・パイプ
ブリストワの 継手
ブリストワの フランジ
溶接ブラインドフランジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70781278
品番
5K BL-FF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
350
呼び径(B)
14
外径(mm)
480
ボルト穴径(Φmm)
25
ボルト穴数
12
呼び圧力
5K
材質
SS400
形状
ブラインドフランジ
厚さ(mm)
24
全長(mm)
-
質量(kg)
33
内径(Φmm)
358.1
外径(Φmm)
480
JIS規格
5K
半径R(mm)
-
ガスケット座厚(f)(mm)
3
ガスケット座径(G)(Φmm)
403
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
435
適合管外径(Φmm)
355.6
ハブ先(mm)
-
ハブ元(mm)
-
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材