オンザウォール
オンザウォールの 壁用
オンザウォールの 内壁用
ひとりで塗れるもん
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(11kg)
色
ニジーロ N-50
注文コード
70781786
品番
900-011013-NR N-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
846
種類から選べます
他の種類を見る
色
ニジーロ N-50
主成分
石灰石(炭酸カルシュウム)
仕様
ひとりで塗れるもんの調色対応
種類
内装仕上げ材
塗布厚さ
1〜2
塗布面積(m
2
)
10〜11
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
不燃(認定番号:NM-3433)、改正建築基準法シックハウス対策
ホルムアルデヒド等級
告示対象外品・F☆☆☆☆相当品
注意
※素材特性の為、日本塗料工業会が発行している塗料用標準色の艶・色目とは異なる場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
離島
数量1以上のご注文
お送りできません