大阪ポリヱチレン販売
大阪ポリヱチレン販売の 出荷・包装資材
大阪ポリヱチレン販売の 袋
大阪ポリヱチレン販売の 野菜袋
ストライプフェネットNo.319(B) 大阪ポリエチレン販売
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100点)
注文コード
70783171
品番
8245
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法:巾80(マチ45)×丈225+15mm
材質
紙、PP
サイズ
長辺×短辺:225×80(マチ45)/折込:15
質量(g)
3