ホーシン(HOSHIN)
ホーシン(HOSHIN)の 水道・空調配管用工具
ホーシン(HOSHIN)の 止水プラグ
止水プラグN型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70784018
品番
PLUG-300A
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ネジを締め付け、ゴムを膨張させて止水します。
水を排出する機能(バイパスキャップ)が付いています。
用途
管内清掃や補修時などの一時的な止水に最適です。
材質
ゴム部:CR【クロロプレンゴム】
質量(kg)
3.8
呼び径(mm)
止水プラグN型:300
ねじ径
バイパスキャップ:G1(PF-1)
最小径(Φmm)
285
最大径(Φmm)
305
注意
※一時的な止水にのみ使用してください。