ドンケル
ドンケルの プロテクティブスニーカー
ダイナスティ グリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
甲被タイプ
ひも
サイズ(cm)
30
注文コード
70784508
品番
DG-99
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
甲被タイプ・サイズ・機能
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
労働災害の第1位の「転倒」事故をダイナスティグリップが予防。スマートなデザインとグリップソールで耐滑区分「5」とJSAA規格A種取得。
用途
倉庫作業、工場作業、軽作業、すべりやすい現場に。
形状
ローカット
色
ブラウン
サイズ(cm)
30
規格
JSAA A種合格
甲革
撥水性人工皮革+牛クロム革(ベロア)
標準質量(g)
650(26.0cm1足)
足幅
3E
靴底
EVA+耐油性合成ゴム
耐滑性能
耐滑区分「5」
甲被タイプ
ひも
靴タイプ
スニーカー