静電気帯電防止機能付き ダイナスティ安全靴PU2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70786303 品番 D1003N静電
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

身体に帯電している静電気を靴底から逃がしスパークによる障害や災害を未然に防ぎます。

用途主要産業で帯電防止機能が必要な会社・現場 形状ローカット ホワイト サイズ(cm)26 規格JSAA A種認定 材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層底) 材質(甲被)人工皮革 機能軽量樹脂先芯・かかと衝撃吸収・静電気帯電防止機能付き、耐滑 標準質量(g)770(26.0cm1足) JIS規格JIS T8103(ED-O/C2)人工皮革製/S 足幅3E 材質(先芯)ワイド樹脂製 甲被タイプマジック式 靴タイプスニーカー
注意
※素材の特性から熱場および切粉などのある職場での使用は避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/635/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする