ドンケル
ドンケルの 静電靴
静電気帯電防止機能付き ダイナスティ安全靴PU2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
70786328
品番
D1003N静電
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
身体に帯電している静電気を靴底から逃がしスパークによる障害や災害を未然に防ぎます。
用途
主要産業で帯電防止機能が必要な会社・現場
形状
ローカット
色
ホワイト
サイズ(cm)
27
規格
JSAA A種認定
材質(ソール)
発泡ポリウレタン(2層底)
材質(甲被)
人工皮革
機能
軽量樹脂先芯・かかと衝撃吸収・静電気帯電防止機能付き、耐滑
標準質量(g)
770(26.0cm1足)
JIS規格
JIS T8103(ED-O/C2)人工皮革製/S
足幅
3E
材質(先芯)
ワイド樹脂製
甲被タイプ
マジック式
靴タイプ
スニーカー
注意
※素材の特性から熱場および切粉などのある職場での使用は避けて下さい。