ヨーグルッペライト 500ml

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(500mL×24本) 注文コード70787256 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,360

九州を中心に人気が高い『ヨーグルッペ』に、お子様にうれしいカルシウムとオリゴ糖を配合。500ml容量でもゴクゴク飲めるよう、すっきりとした味わいに仕上げました。

寸法(mm)68.5×68.5×207 容量(mL)500 質量(g)545 保存方法直射日光をさけて常温保存 賞味期限300日 原材料果糖ぶどう糖液糖、はっ酵乳、ガラクトオリゴ糖/安定剤(ペクチン)、酸味料、香料、乳酸Ca、甘味料(アセスルファムK) アレルギー乳成分 栄養成分【100ml当たり】エネルギー:47kcal、たんぱく質:0.4g、脂質:0g、炭水化物:11.3g、食塩相当量:0.1g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70787256
2022-01-30
用途:
外現場
有限会社 高橋林業 様 (建設業・工事業)

乳酸菌飲料は、現場人に好評です。川で冷やして飲んでいます。ライトなので飲みやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする