ヨーグルッペ 200ml

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(200mL×24本) 注文コード70787265 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,448

ヨーグルト特有の酸っぱさをなくし、口あたりの良いマイルドな風味に仕上げました。後味まろやか、キュートなおいしさです。

寸法(mm)43×66×85 容量(mL)200 質量(g)212 シリーズヨーグルッペ 容器紙パック 保存方法常温を超えない温度で保存してください。 本数24 賞味期限120日 原材料砂糖(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖、乳、乳製品、ぶどう糖/安定剤(ペクチン)、香料、酸味料 アレルギー乳成分 栄養成分【1本(200ml)当たり】エネルギー:120kcal、たんぱく質:2.2g、脂質:0.2g、炭水化物:27.4g、食塩相当量:0.1g、無脂乳固形分:3.0%、乳脂肪分:0.1%
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70787265
2022-03-29
用途:
日々の健康増進のため
リフレッシュ整体 元気堂 様 (サービス業)

初めて知人からいただいて飲んだ時は、普通のヨーグルトドリンクだと思いましたが、1ダース飲み終わる頃には病みつきになり、2ダースオーダー!
3つの乳酸菌のバランスが良く
お通じに悩むこともなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする