金太洋
天然ぶり油漬(フレーク)長崎県産
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(70g×24個)
注文コード
70787579
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,018
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
長崎県で水揚げされた天然ぶりをオイル漬けのフレークにした缶詰です。ご飯のおともに最適です。缶切り不要です。
寸法(mm)
77×77×30
質量(g)
92
原材料
ぶり(長崎県産)、大豆油、食塩、野菜エキス、発酵調味料/調味料(アミノ酸等)、ソルビトール
アレルギー
大豆
栄養成分
【100g当たり(推定値)】エネルギー:251kcal、脂質:23.1g、食塩相当量:0.2g、たん白質:10.1g、炭水化物:6.4g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。