曜日別特売
- ゆであずき 北海道産430g ホテイフーズ 70788227

ゆであずき 北海道産430g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(430g×24個)注文コード70788227品番-
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥10,366
販売価格(税別)
9,598
寸法(mm)102×102×58質量(g)430原材料砂糖(国内製造)、あずき、生あん、食塩/増粘剤(加工でん粉)、pH調整剤栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:780kcal、脂質:0.9g、食塩相当量:0.7g、たん白質:16.3g、炭水化物:176.7g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする