ニットーリレー
ニットーリレーの ソフトドリンク
ニットーリレーの その他ソフトドリンク
黒糖しょうが湯18g×5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5袋×72個)
注文コード
70788464
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,480
販売価格(税込)
¥25,898
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
高知県産生姜を使用し、黒糖を配合してコクのある味に仕上げています。
質量(g)
101
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×200×30
原材料
砂糖(国内製造)、でん粉、黒糖、生姜、生姜粉末
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:71kcal、脂質:0g、食塩相当量:0.01g、たん白質:0g、炭水化物:17.7g
商品タイプ
粉末タイプ
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。