ニットーリレー
ニットーリレーの ソフトドリンク
ニットーリレーの その他ソフトドリンク
小豆抹茶くず湯16g×5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5袋×72個)
注文コード
70788473
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,480
販売価格(税込)
¥25,898
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
抹茶の豊かな香りと深い味わいが楽しめる京都府「石臼挽き抹茶」を使用。
質量(g)
92.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×200×30
原材料
砂糖(国内製造)、でん粉、乾燥小豆(小豆、砂糖)、抹茶、和三盆糖、玉露葉、本葛
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:61kcal、脂質:0g、食塩相当量:0.002g、たん白質:0.3g、炭水化物:15g
商品タイプ
粉末タイプ
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。