ニットーリレー
ニットーリレーの ソフトドリンク
ニットーリレーの その他ソフトドリンク
ゆずれもん16g×5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5袋×72個)
注文コード
70788489
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,480
販売価格(税込)
¥25,898
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
瀬戸内レモンに香り豊かな高知県産ゆず皮を組み合わせました。
質量(g)
91.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×200×30
原材料
ぶどう糖(国内製造)、レモン(果肉、果皮)、ゆず(果皮)/ビタミンC
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:64kcal、脂質:0g、食塩相当量:0g、たん白質:0g、炭水化物:15.9g
商品タイプ
粉末タイプ
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。