ニットーリレー
ニットーリレーの ソフトドリンク
ニットーリレーの その他ソフトドリンク
金時しょうが湯18g×5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5袋×72個)
注文コード
70788498
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,480
販売価格(税込)
¥25,898
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
しょうがの中でも最高の品種と言われている金時しょうが粉末と喉に優しい熊本県産のレンコン粉末を使用。
質量(g)
101.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×200×30
原材料
砂糖(国内製造)、でん粉、生姜、本葛、金時しょうが粉末、レンコン粉末
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:71kcal、脂質:0g、食塩相当量:0.01g、たん白質:0g、炭水化物:17.7g
商品タイプ
粉末タイプ
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。