黄金生姜湯乳酸菌入り15g×5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(5袋×72個) 注文コード70788516 品番-
参考基準価格(税別)¥24,480 販売価格(税込) ¥25,898
販売価格(税別)
23,980

国産の厳選された素材と、シールド乳酸菌(R)M-1を100億個(1袋あたり)配合したこだわりの生姜湯です。

質量(g)85.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×200×30 原材料砂糖(粗糖、和三盆糖)、馬鈴薯でん粉、生姜、生姜粉末、殺菌乳酸菌粉末 栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:59kcal、脂質:0g、食塩相当量:0g、たん白質:0g、炭水化物:14.7g 商品タイプ粉末タイプ
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする