ニットーリレー
ニットーリレーの ソフトドリンク
ニットーリレーの その他ソフトドリンク
甘さひかえめしょうが湯15g×5
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5袋×80個)
注文コード
70788543
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥18,338
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
メーカーのしょうが湯に比べ、砂糖使用量を10%減らした甘さを抑えたしょうが湯です。
質量(g)
83
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
122×215×25
原材料
砂糖(国内製造)、でん粉、生姜、黒糖、生姜粉末
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:59kcal、脂質:0g、食塩相当量:0.005g、たん白質:0g、炭水化物:14.7g
商品タイプ
粉末タイプ
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。