ニットーリレー
ニットーリレーの お茶
ニットーリレーの お茶ティーバッグ
黒豆むぎ茶ティーパック8g×20
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20袋×40個)
注文コード
70788665
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥12,938
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
無添加・無着色でそのままでも美味しい麦茶に黒豆をベースとして、発芽玄米、ハト麦、ハブ茶をブレンドしたメーカーオリジナルの「黒豆むぎ茶」です。
寸法(mm)
125×180×60
質量(g)
200
種類
むぎ茶
原材料
大麦(国産)、黒大豆(遺伝子組換えではない)、発芽玄米、ハト麦、ハブ茶、黒胡麻
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:、脂質:、食塩相当量:、たん白質:、炭水化物:
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。