ニットーリレー
ニットーリレーの お茶
ニットーリレーの お茶ティーバッグ
むぎ茶ティーパック9g×16
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20袋×30個)
注文コード
70788674
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,318
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
水出しでも麦の香ばしさやおいしさを出すため、大麦原料を4回ていねいに麦の中心部まで煎り上げました。国内産の大麦を使用したこだわりの商品です。
寸法(mm)
125×180×60
質量(g)
182
種類
むぎ茶
原材料
大麦(国産)
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:35kcal、脂質:0.5g、食塩相当量:0g、たん白質:1.1g、炭水化物:6.9g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。