常盤薬品
常盤薬品の ソフトドリンク
常盤薬品の エナジードリンク/機能性飲料
眠眠打破50ml
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50mL×50本)
注文コード
70788683
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,098
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
成分
アルギニン、菊花抽出物
容量(mL)
50
質量(g)
134
シリーズ
眠眠打破
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×35×108
容器
瓶
保存方法
直射日光、高温をさけて保存してください。
原材料
砂糖(国内製造)、コーヒー、ガラクトオリゴ糖液糖、難消化性デキストリン、菊花抽出物、サトウキビエキス末、ハーブエキス末/酸味料、アルギニン、カラメル色素、香料、カフェイン(抽出物)、ナイアシン、ビタミンC、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB2
入数(本)
50
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。