ビタシー1000100ml

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100mL×50本) 注文コード70788796 品番-
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
容量(mL)100 質量(g)230 シリーズビタシー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×120 保存方法常温遮光保存 賞味期限3年 効能滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給 栄養成分1日量(100mL)中:チアミン硝化物(ビタミンB1)5mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2)5mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)5mg、ニコチン酸アミド20mg、無水カフェイン50mg、タウリン1,000mg、ローヤルゼリーチンキ50mg(原生薬換算量50mg)、エレウテロコックエキス10mg(原生薬換算量200mg)添加物:液糖、D-ソルビトール、スクラロース、pH調整剤(クエン酸)、安息香酸Na、香料(エタノール、エチルバニリン、バニリン)(アルコール0.2mL以下)、ビタミンB2により尿が黄色くなることがある。 医薬品医療機器等法指定医薬部外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「医薬部外品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする