仕様ホット販売:不可
容量(mL)50
シリーズアリナミン
保存方法常温
賞味期限1080日
原材料1ビン(50mL)中:フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB1誘導体)10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2リン酸エステル)15.25mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)10mg、ニコチン酸アミド60mg、L-アスパラギン酸ナトリウム水和物125mg、タウリン(アミノエチルスルホン酸)1500mg、カルニチン塩化物100mg、無水カフェイン50mg、ローヤルゼリーチンキ(ローヤルゼリー500mgに相当)500mg、添加物:精製ステビア抽出物、酒石酸、クエン酸水和物、乳酸、還元麦芽糖水アメ、ハチミツ、白糖、パラベン、香料、エタノール、エチルバニリン、pH調整剤
医薬品医療機器等法指定医薬部外品