※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
佐藤真空
佐藤真空の 真空機器
佐藤真空の 真空ポンプ・真空ユニット
ベルト駆動型油回転真空ポンプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
排気速度(50/60Hz)(L/min)
100
周波数(Hz)
50
注文コード
70790659
品番
USW-100N 50HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥168,000
この商品は
排気速度・周波数
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
三相200
質量(kg)
25
周波数(Hz)
50
排気速度(50/60Hz)(L/min)
100
幅(mm)
469
高さ(mm)
318
奥行(mm)
292
回転数(min
-1
[r.p.m])
600
電源
AC
到達圧力(Pa)
(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7
電動機出力(W)
300
油量(L)
2.1
吸込口径
Φ23mm
ポンプの種類
油回転
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。