アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 滅菌/消毒機器用品
アズワンの 紫外線殺菌装置
殺菌線消毒保管庫 490×382×750mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70790765
品番
DM-4D
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥123,200
販売価格(税別)
¥
112,000
バスケットに入れる
材質
本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り
質量(kg)
22
外形寸法(mm)
490×382×750
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.8×2P
殺菌灯
15W×2灯
棚
スチールクロムメッキ製(段数:4段)、網棚付属(4枚)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能
アズワン品番
1-7657-02
庫内寸法(mm)
430×260×600
注意
※本製品には濡れたものを入れないでください。