アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 危機管理
アズワンの 実験研究用ボンベスタンド
ボンベ固定器 Φ100〜Φ240
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70790923
品番
RB-01A
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
¥
7,990
バスケットに入れる
ガスボンベの転倒防止に使用できます。ゴムベルトで衝撃を吸収するので壁に優しい設計です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要です。取外し時は専用工具不要です。強力接着パッドで設置が容易!
材質
ベルト部/PP・NBR+PVCゴム、パット部/ABS樹脂+ポリカーボネートアロイ樹脂、クッション/ウレタン
収納数
1
適合径(Φmm)
ボンベ:100〜240
アズワン品番
4-2742-01
耐震性
震度6強相当
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000