※使用例

覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 対応インチサイズ12.5(16:9)型 付属品着脱式ストッパー・段差式ストッパー 注文コード70790965 品番LNW-125N8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は対応インチサイズ・取付方式・付属品など15種類から選べます 他の種類を見る

視界制御機能(可視領域60°)が情報漏洩を防ぎます。ブルーライト28% 以上カット。取付時に気泡が入らず簡単に取り付けられます。両面(ノングレア面グレア面)とも表面として使用できます。

付属品着脱式ストッパー・段差式ストッパー 厚さ(mm)0.4 寸法(mm)276×155 対応機種Looknon N8 モバイルPC用 可視光線透過率(%)71.2 表面硬度4H 紫外線遮断率(%)99 対応インチサイズ12.5(16:9)型 タッチパネル方式対応 ブルーライトカット率28.2% 外光反射率(%)0.78 のぞき見防止対応 ブルーライトカット対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする