※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Thermo Fisher Scientificの ピペット/ピペッター/スポイト
Thermo Fisher Scientificの ピペットチップ
ウェルキャップ プレスリット シリコン製 50
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
70791054
品番
276011
参考基準価格(税別)
¥50,140
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
Nunc 96マイクロプレート、Nunc 96ディープウェルプレート用ウェル内部への突出が最小限かつ優れたシーリング性
仕様
ピアサブル:あり
材質
シリコン
色
ナチュラル
外形寸法(mm)
123×80
温度(℃)
耐性:-20〜121
ウェル形状
丸型
アズワン品番
63-9282-82
スリット
あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000